PLEJD - Säädin - Langaton painike Nuolet EW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Painikkeiden määrä - 2
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7330018211567
Sähkönumero
2618956
Toimittajan tuotenumero
WPH-01-A-EW
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Painikkeiden määrä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Energiankulutus:
0 W
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


