PLEJD - Säädin - Langaton painike Nuolet SA

Plejd AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330018211550

Sähkönumero

2618955

Toimittajan tuotenumero

WPH-01-A-SA

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Painikkeiden määrä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väri:

antrasiitti

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Energiankulutus:

0 W

Ohjauspisteiden määrä:

4

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Merkintäalueella:

ei

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7022

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Langaton painike nuolisymboleilla mahdollistaa Plejd-tuotteiden langattoman ohjauksen. SA – Yhteensopivuus antrasiitti kehys Exxact®