PLEJD - Sähköinen lisätarvike - Kytkentäkaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - valkoinen
Liitäntä 1 - euroliitin (CEE 7/16)
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330018213257
Sähkönumero
4125225
Toimittajan tuotenumero
CTN-01
Tukkuerä
1
Pituus:
3 m
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Liitäntä 1:
euroliitin (CEE 7/16)
Nimellisvirta:
10 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitäntä 2:
laiteliitin (IEC 60320)
Kaapelisyöttökytkentä 1:
suora
Kaapelisyöttökytkentä 2:
vino
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 2 mukaan:
C7
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Suojajohdin:
ei
Katkaisija:
ei
Varustettu henkilösuojakytkimellä (PRCD):
ei
CTN-01:n avulla C7/C8-liittimellä varustetut Plejd-tuotteet voidaan kytkeä pistorasiaan. Johdon pituus on 3 metriä, ja siinä on C-tyypin euroliitin.


