PLEJD - Sähköinen lisätarvike - Kytkentäkotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 2
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330018213264
Sähkönumero
4125226
Toimittajan tuotenumero
CTN-02
Tukkuerä
1
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
2
Väri:
valkoinen
Leveys:
69 mm
Syvyys:
25 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
pistokepuristin / jousiliitin
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
135 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sopii pikaliittimille (merkkikohtainen)
Suojavaruste:
pikaliitinsalpa (Bayonet)
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
CTN-02:n avulla C7/C8-liittimellä varustetut Plejd-tuotteet voidaan kytkeä 3-napaiseen Linect®-järjestelmään. Vaihtoehtoisesti rasian avulla voidaan tehdä kytkentä kaapeliin riviliittimen kautta.


