PLEJD - Tarvike - DIN adapteri uppoas.tuotteille

Plejd AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • DIN-kiskoadapterin tyyppi - suora

  • Kiinnitystapa - DIN-kisko 35 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330018211123

Sähkönumero

2618905

Toimittajan tuotenumero

MNT-01

Tukkuerä

10

DIN-kiskoadapterin tyyppi:

suora

Kiinnitystapa:

DIN-kisko 35 mm

Materiaali:

muovi

DIN adapteri kaikille Plejd tuotteille. Tällä asennus DIN-kiskoon(3moduulia) tai seinään.

Asennuspidikkeitä käytetään Plejdrasiatuotteiden kiinnittämiseen DIN-kiskoon tai seinälle. Rasiatuotteen voi napsauttaa helposti paikalleen MNT-01:n asennuksen jälkeen.

PLEJD -tuote

Tutustu PLEJD-sarjaan