PLEJD - Valoprofiili/-nauha - LED-nauha 4 metrin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2200...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 38 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330018213097
Sähkönumero
4125209
Toimittajan tuotenumero
LST-01-4M
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2200...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
38 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
100 lm/W
Valovirta per metri:
960 lm
Teho per metri:
9.6 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
13 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
140
Kokonaispituus:
4 m
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
2.9 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
42
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
113 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Korkeus/syvyys:
9 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Sisältää päätyosan:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.34 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
LST-01 on himmennettävä LED-nauha, jossa on säädettävä värilämpötila sekä se on LED-75 kanssa yhteensopiva. Voidaan katkoa 50mm välein. Suojausluokka IP66.Tiheään sijoitettujen valodiodien ansiosta nauha näyttää yhtenäiseltä diffuusorin sisällä, jopa ohuilla profiileilla. LED-nauha voidaan asentaa toimitetulla kaksipuolisella teipillä vähintään 13 mm leveisiin profiileihin. 4 metrin.
PLEJD -tuote
Tutustu PLEJD-sarjaan


