PMFLEX - Asennusputki muovi - JM PP HF 16mm 320N 3m WT

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Asennusputki muovi - JM PP HF 16mm 320N 3m WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polyolefiini

  • Sisähalkaisija - 13 mm

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Taipuisuus - jäykkä

  • Soveltuu valuasennukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

767 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7332367006344

Sähkönumero

1113192

Toimittajan tuotenumero

1416742

Tukkuerä

102

Materiaali:

polyolefiini

Sisähalkaisija:

13 mm

Ulkohalkaisija:

16 mm

Taipuisuus:

jäykkä

Soveltuu valuasennukseen:

ei

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

ei

Erittäin liukas sisäpinta:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...105 °C

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9003

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusputki muovi JM PP HF 16MM 320N 3M WT