PMFLEX - Asennusputki muovi - JM PP HF 20mm 320N 3m WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyolefiini
Sisähalkaisija - 17.1 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Taipuisuus - jäykkä
Soveltuu valuasennukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 099 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7332367006351
Sähkönumero
1113193
Toimittajan tuotenumero
1416743
Tukkuerä
102
Materiaali:
polyolefiini
Sisähalkaisija:
17.1 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Taipuisuus:
jäykkä
Soveltuu valuasennukseen:
ei
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...105 °C
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9003
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


