PMFLEX - Asennusputki muovi - JM PP UV 32mm 750N 3m MU

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Asennusputki muovi - JM PP UV 32mm 750N 3m MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polyolefiini

  • Sisähalkaisija - 27 mm

  • Ulkohalkaisija - 32 mm

  • Taipuisuus - jäykkä

  • Soveltuu valuasennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1890 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 244 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7332367006436

Sähkönumero

1113201

Toimittajan tuotenumero

1416755

Tukkuerä

3

Materiaali:

polyolefiini

Sisähalkaisija:

27 mm

Ulkohalkaisija:

32 mm

Taipuisuus:

jäykkä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...105 °C

Väri:

musta

RAL-numero:

9004

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusputki muovi JM PP HF UV 32MM 750N 3M BK

JM PP UV on UV-kestävä asennusputki, joka kestää auringonvaloa. Musta, likaa hylkivä, halogeeniton jäykkä asennusputki on valmistettu UV kestävästä polypropeiinista ja siinä on sileä sisä- ja ulkopinta. Putken luokka on 2343 ja se on hyväksytty asennettavaksi -25...105 °C lämpötilassa. Putki on taivutettavissa Pmflex-taivutusjousella.