PMFLEX - Asennusputki muovi - TAM-HF 16 Speed 750N / R100

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Asennusputki muovi - TAM-HF 16  Speed 750N / R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 10.7 mm

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Taipuisuus - taipuisa

  • Soveltuu valuasennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2400 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

767 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7332367160008

Sähkönumero

1113151

Toimittajan tuotenumero

1402580

Tukkuerä

1

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

10.7 mm

Ulkohalkaisija:

16 mm

Taipuisuus:

taipuisa

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...90 °C

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAM-HF 16 MM SPEED 750N GY / R100 Taipuisa asennusputki muovi

Pmflexin Speed-pienkitkaputki on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta. Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.