PMFLEX - Asennusputki muovi - TAM-HF 32 Speed 750N / R50

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Asennusputki muovi - TAM-HF 32  Speed 750N / R50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 24.2 mm

  • Ulkohalkaisija - 32 mm

  • Taipuisuus - taipuisa

  • Soveltuu valuasennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 600 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 244 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7332367320501

Sähkönumero

1113157

Toimittajan tuotenumero

1402583

Tukkuerä

1

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

24.2 mm

Ulkohalkaisija:

32 mm

Taipuisuus:

taipuisa

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...90 °C

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAM-HF 32 MM SPEED 750N GY / R50 Taipuisa asennusputki muovi

Pmflexin Speed-pienkitkaputki on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta.Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.