PMFLEX - Asennusputki muovi - TAM-HF 40 Speed 750N / R25

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Asennusputki muovi - TAM-HF 40  Speed 750N / R25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 32.4 mm

  • Ulkohalkaisija - 40 mm

  • Taipuisuus - taipuisa

  • Soveltuu valuasennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 074 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7332367950005

Sähkönumero

1113159

Toimittajan tuotenumero

1416706

Tukkuerä

1

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

32.4 mm

Ulkohalkaisija:

40 mm

Taipuisuus:

taipuisa

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...90 °C

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAM-HF 40 MM SPEED 750N GY / R25 Taipuisa asennusputki muovi

Pmflexin Speed-pienkitkaputki on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta. Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.