PMFLEX - Asennusputki muovi - TAM-HF 40 Speed UV 750N / R25

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Asennusputki muovi - TAM-HF 40  Speed UV 750N / R25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 32.4 mm

  • Ulkohalkaisija - 40 mm

  • Taipuisuus - taipuisa

  • Soveltuu valuasennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 074 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7350098731328

Sähkönumero

1113176

Toimittajan tuotenumero

1413924

Tukkuerä

1

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

32.4 mm

Ulkohalkaisija:

40 mm

Taipuisuus:

taipuisa

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...90 °C

Väri:

musta

RAL-numero:

9004

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TAM-HF 40 MM SPEED UV 750N BK / R25 Musta taipuisa asennusputki muovi

UV-kestävä asennusputki 25 m kiepeissä, joka kestää auringonvaloa! Speed-pienkitkaputkemme on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta. Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.