PMFLEX - Jatkomuhvi muovi - Jathomuhvi 16 mm HF VALK

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Jatkomuhvi muovi - Jathomuhvi 16 mm HF VALK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 16 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 800 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332367006283

Sähkönumero

1113108

Toimittajan tuotenumero

1400652

Tukkuerä

800

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

16 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

kartiomainen

Materiaalin laatu:

polyolefiini

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

kyllä

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Jatkomuhvi muovi HF 16 mm Va

Halogeeniton valkoinen liitosholkki putkien liittämiseen. Valmistettu polypropeenista ja hyväksytty valettavaksi 750 N saakka.