PMFLEX - Jatkomuhvi muovi - Lukkomuhvi HF 32 mm TP

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Jatkomuhvi muovi - Lukkomuhvi HF 32 mm TP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 32 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 6000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332367006757

Sähkönumero

1113126

Toimittajan tuotenumero

1400675

Tukkuerä

200

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

vetoluja

Materiaalin laatu:

muu

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

kyllä

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

kyllä

Lukitustapa:

muu

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Jatkomuhvi muovi lukollinen HF 32 mm TP

Halogeeniton, läpinäkyvä, metallisella lukituksella varustettu liitosholkki putkien liittämiseen. Läpinäkyvän rakenteen ansiosta on helppo nähdä, että liitos on tehty oikein. Valmistettu polypropeenista ja hyväksytty valettavaksi 750 N saakka.