PMFLEX - Jatkomuhvi muovi - Lukkomuhvi HF UV 32 mm MU

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Jatkomuhvi muovi - Lukkomuhvi HF UV 32 mm MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 32 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350098731205

Sähkönumero

1113103

Toimittajan tuotenumero

1400423

Tukkuerä

200

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

vetoluja

Materiaalin laatu:

muu

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

kyllä

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

kyllä

Lukitustapa:

muu

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Jatkomuhvi muovi lukollinen HF UV 32 mm Mu

Halogeeniton, metallisella lukituksella varustettu liitosholkki putkien liittämiseen. UV-kestävä. Väri musta Valmistettu polypropeenista ja hyväksytty valettavaksi 750 N saakka.