PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Joustava kulma 34 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350098731076
Sähkönumero
5205514
Toimittajan tuotenumero
0665063
Tukkuerä
1
KaapelisuojusjJoustava kulma 34 mm
Kestävä ja joustava kaapelisuojus, joka voidaan taivuttaa pituussuunnassa jopa 180 astetta! Yhteensopiva Pmflex-kaapelisuojien kanssa ja helppo asentaa Pmflex-kiinnikkeillä. Magnelis®-pintakäsitelty ja hyväksytty korroosioluokkaan C5 – täydellinen pohjoismaiseen ilmastoon ja meriympäristöihin. Magnelis®-pinnoitteella on lisäksi ainutlaatuinen itsekorjautuva ominaisuus poratuissa rei’issä, hitsaussaumoissa ja leikkuupinnoissa.
Kestävä ja joustava kaapelisuojus, joka voidaan taivuttaa pituussuunnassa jopa 180 astetta! Yhteensopiva Pmflex-kaapelisuojien kanssa ja helppo asentaa Pmflex-kiinnikkeillä. Magnelis®-pintakäsitelty ja hyväksytty korroosioluokkaan C5 – täydellinen pohjoismaiseen ilmastoon ja meriympäristöihin. Magnelis®-pinnoitteella on lisäksi ainutlaatuinen itsekorjautuva ominaisuus poratuissa rei’issä, hitsaussaumoissa ja leikkuupinnoissa.


