PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Kaapelisuojus pääty 16 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350098732035
Sähkönumero
5205556
Toimittajan tuotenumero
0665077
Tukkuerä
800
Kaapelisuojus pääty 16 mm
Kestävä päätyosa, joka suojaa asennuksen läpivientiä! Upotus mahdollistaa siistin ja saumattoman liitoksen. Asennus onnistuu helposti Pmflex-pikakiinnikkeellä tai kiinnikkeellä. Magnelis®-pintakäsitelty ja hyväksytty korroosioluokkaan C5 – täydellinen pohjoismaiseen ilmastoon ja meriympäristöihin. Magnelis®-pinnoitteella on lisäksi ainutlaatuinen itsekorjautuva ominaisuus poratuissa rei’issä, hitsaussaumoissa ja leikkuupinnoissa.
Kestävä päätyosa, joka suojaa asennuksen läpivientiä! Upotus mahdollistaa siistin ja saumattoman liitoksen. Asennus onnistuu helposti Pmflex-pikakiinnikkeellä tai kiinnikkeellä. Magnelis®-pintakäsitelty ja hyväksytty korroosioluokkaan C5 – täydellinen pohjoismaiseen ilmastoon ja meriympäristöihin. Magnelis®-pinnoitteella on lisäksi ainutlaatuinen itsekorjautuva ominaisuus poratuissa rei’issä, hitsaussaumoissa ja leikkuupinnoissa.
PMFLEX -tuote
Tutustu PMFLEX-sarjaan


