PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Kaapelisuojus pikakiinnike 16
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350098732196
Sähkönumero
5205569
Toimittajan tuotenumero
0665091
Tukkuerä
1600
Kaapelisuojus pikakiinnike 16
Pikakiinnike helppoon, siistiin ja piilotettuun asennukseen! Asennetaan helposti ruuvilla ovaaliin keskireikään, mikä antaa maksimaalisen joustavuuden asennuksessa. Sivureiät mahdollistavat nippusiteiden käytön tehokkaaseen vedonpoistoon ja kohdistusmerkinnät helpottavat asennusta merkittävästi. Kaapelisuojat napsautetaan helposti paikalleen, jolloin saadaan siisti ja huomaamaton asennus saumattomilla liitoksilla. Sopii Pmflexin suoriin kaapelisuojiin, päätyihin, kulmiin ja jatkoliittimiin kokoluokissa 16–34 mm.
Pikakiinnike helppoon, siistiin ja piilotettuun asennukseen! Asennetaan helposti ruuvilla ovaaliin keskireikään, mikä antaa maksimaalisen joustavuuden asennuksessa. Sivureiät mahdollistavat nippusiteiden käytön tehokkaaseen vedonpoistoon ja kohdistusmerkinnät helpottavat asennusta merkittävästi. Kaapelisuojat napsautetaan helposti paikalleen, jolloin saadaan siisti ja huomaamaton asennus saumattomilla liitoksilla. Sopii Pmflexin suoriin kaapelisuojiin, päätyihin, kulmiin ja jatkoliittimiin kokoluokissa 16–34 mm.


