PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Kaapelisuojus pikakiinnike 34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350098732226
Sähkönumero
5205572
Toimittajan tuotenumero
0665094
Tukkuerä
800
Kaapelisuojus pikakiinnike 34
Pikakiinnike helppoon, siistiin ja piilotettuun asennukseen! Asennetaan helposti ruuvilla ovaaliin keskireikään, mikä antaa maksimaalisen joustavuuden asennuksessa. Sivureiät mahdollistavat nippusiteiden käytön tehokkaaseen vedonpoistoon ja kohdistusmerkinnät helpottavat asennusta merkittävästi. Kaapelisuojat napsautetaan helposti paikalleen, jolloin saadaan siisti ja huomaamaton asennus saumattomilla liitoksilla. Sopii Pmflexin suoriin kaapelisuojiin, päätyihin, kulmiin ja jatkoliittimiin kokoluokissa 16–34 mm.
Pikakiinnike helppoon, siistiin ja piilotettuun asennukseen! Asennetaan helposti ruuvilla ovaaliin keskireikään, mikä antaa maksimaalisen joustavuuden asennuksessa. Sivureiät mahdollistavat nippusiteiden käytön tehokkaaseen vedonpoistoon ja kohdistusmerkinnät helpottavat asennusta merkittävästi. Kaapelisuojat napsautetaan helposti paikalleen, jolloin saadaan siisti ja huomaamaton asennus saumattomilla liitoksilla. Sopii Pmflexin suoriin kaapelisuojiin, päätyihin, kulmiin ja jatkoliittimiin kokoluokissa 16–34 mm.
PMFLEX -tuote
Tutustu PMFLEX-sarjaan


