PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Kiinnike 22 mm

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Kiinnike 22 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 22 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350098730444

Sähkönumero

5205535

Toimittajan tuotenumero

0666961

Tukkuerä

1400

Nimellishalkaisija:

22 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (1 ruuvi)

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

kyllä

Väri:

muu

Muovipinnoitettu:

ei

Kaapelinsuojakouru kiinnike 22 mm

Kaapelisuojan kiinnike, jonka soikeat reiät helpottavat asennusta. Kaikki kaapelinsuojausosat on päällystetty Magnelis-pinnoitteella, joka antaa ylivoimaisen korroosiosuojan pohjoismaiseen ilmastoon, jopa meriympäristöön! Ainutlaatuinen kyky korjata itse poratut reiät, hitsaussaumat ja leikkauspinnat, sileämpi ja hienompi pintarakenne sekä huomattavasti pienempi ympäristövaikutus. xShieldValikoimassa on myös valmiita käyriä, t-ristejä, jalkoja ja päätyjä, jotka yhdessä luovat tyylikkään ja yhtenäisen asennuksen.