PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Suojakouru 22x1200 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1200 mm
Leveys - 29 mm
Korkeus - 22 mm
Materiaalin laatu - muu
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350098730390
Sähkönumero
5205506
Toimittajan tuotenumero
0666901
Tukkuerä
1
Pituus:
1200 mm
Leveys:
29 mm
Korkeus:
22 mm
Materiaalin laatu:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suora
Väri:
muu
Merkinnällä:
ei
Kaapelinsuojakouru suora 22x1200 mm
Tukeva kaapelisuojus, jonka keskireiät helpottavat asennusta huomattavasti! Kaikki kaapelinsuojausosat on päällystetty Magnelis-pinnoitteella, joka antaa ylivoimaisen korroosiosuojan pohjoismaiseen ilmastoon, jopa meriympäristöön! Ainutlaatuinen kyky korjata itse poratut reiät, hitsaussaumat ja leikkauspinnat, sileämpi ja hienompi pintarakenne sekä huomattavasti pienempi ympäristövaikutus. xShieldValikoimassa on myös valmiita käyriä, t-ristejä, jalkoja ja päätyjä, jotka yhdessä luovat tyylikkään ja yhtenäisen asennuksen.
Tukeva kaapelisuojus, jonka keskireiät helpottavat asennusta huomattavasti! Kaikki kaapelinsuojausosat on päällystetty Magnelis-pinnoitteella, joka antaa ylivoimaisen korroosiosuojan pohjoismaiseen ilmastoon, jopa meriympäristöön! Ainutlaatuinen kyky korjata itse poratut reiät, hitsaussaumat ja leikkauspinnat, sileämpi ja hienompi pintarakenne sekä huomattavasti pienempi ympäristövaikutus. xShieldValikoimassa on myös valmiita käyriä, t-ristejä, jalkoja ja päätyjä, jotka yhdessä luovat tyylikkään ja yhtenäisen asennuksen.


