PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Suojakourun jalka 34 mm

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Suojakourun jalka 34 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 105 mm

  • Korkeus - 115 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350098730703

Sähkönumero

5205525

Toimittajan tuotenumero

0666933

Tukkuerä

1

Leveys:

105 mm

Korkeus:

115 mm

Materiaalin laatu:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

muu

Merkinnällä:

ei

Kaapelinsuojakouru Suojakourun jalka 34 mm

Vankka kaapelisuoja esim. lattialäpivienteihin. Suojakourun jalka kiinnitetään seinään suorien suojien päälle. Kaikki kaapelinsuojausosat on päällystetty Magnelis-pinnoitteella, joka antaa ylivoimaisen korroosiosuojan pohjoismaiseen ilmastoon, jopa meriympäristöön! Ainutlaatuinen kyky korjata itse poratut reiät, hitsaussaumat ja leikkauspinnat, sileämpi ja hienompi pintarakenne sekä huomattavasti pienempi ympäristövaikutus. xShieldValikoimassa on myös valmiita käyriä, t-ristejä, jalkoja ja päätyjä, jotka yhdessä luovat tyylikkään ja yhtenäisen asennuksen.