PMFLEX - Kaapelinsuojakouru - Yksipuoleinen kiinnike 28 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 28 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350098730536
Sähkönumero
5205541
Toimittajan tuotenumero
0666972
Tukkuerä
500
Nimellishalkaisija:
28 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sopii palonkestäville alueille:
kyllä
Väri:
muu
Muovipinnoitettu:
ei
Kaapelisuojankiinnike, jossa yksipuoleinen kiinnitysreikä. Kaikki kaapelinsuojausosat on päällystetty Magnelis-pinnoitteella, joka antaa ylivoimaisen korroosiosuojan pohjoismaiseen ilmastoon, jopa meriympäristöön! Ainutlaatuinen kyky korjata itse poratut reiät, hitsaussaumat ja leikkauspinnat, sileämpi ja hienompi pintarakenne sekä huomattavasti pienempi ympäristövaikutus. xShieldValikoimassa on myös valmiita käyriä, t-ristejä, jalkoja ja päätyjä, jotka yhdessä luovat tyylikkään ja yhtenäisen asennuksen.


