PMFLEX - Putkijohto-HF - 16 mm / ML-HF 3G1.5 / R100

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Putkijohto-HF - 16 mm / ML-HF 3G1.5 / R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10.7 mm

  • Väri - harmaa

  • Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 0

  • Signaali-/telekaapelien lukumäärä - 0

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2400 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332367700587

Sähkönumero

0440520

Toimittajan tuotenumero

1418120

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

10.7 mm

Väri:

harmaa

Yksijohdinkaapelien lukumäärä:

0

Signaali-/telekaapelien lukumäärä:

0

Ulkohalkaisija:

16 mm

Koaksiaalikaapelien lukumäärä:

0

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Halogeeniton:

kyllä

Tietoverkkokaapelien lukumäärä:

0

Voimakaapelien lukumäärä:

3

Kaiutinjohtimien lukumäärä:

0

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

taipuisa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...90 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

0

Suojajohdin:

kyllä

Integroitu POF-johdin:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

luja (luokka 4)

Putkijohto-HF 16 mm / ML-HF 3G1.5 / R100

Taipuisaan HF-putkeen esiasennettu ML-HF on halogeeniton ja palosuojattu kaapeli, jossa on pyöreät kuparijohtimet ja värilliset eristeet. Käytetään asennuksissa olemassa oleviin putkiin tai uusasennuksissa. Toimii myös valaisimien ja keskusten liitäntäjohtona.