PMFLEX - Suojaputken kaari muovi - Muovikaari 32 mm HF VALK

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Suojaputken kaari muovi - Muovikaari 32 mm HF VALK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 32 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 150 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332367006559

Sähkönumero

1113119

Toimittajan tuotenumero

1400665

Tukkuerä

150

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polykarbonaatti (PC)

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Halkaisija:

32 mm

Kiilloitettu pinta:

ei

Taivutuskulma:

90 °

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

Suojaputken kaari muovi HF 32 mm Va

Halogeeniton valkoinen käyrä muoviputkille siistiä asennusta varten. Käyrän taivutussäde on 90°.