POLARIA - KLARA 500 VASEN - Valaisinpeilikaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Peilillä ja sisäpuolen peilillä
Leveys - 500 mm
Syvyys - 190 mm
Ovien lukumäärä (yhteensä) - 2
Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417292600520
Sähkönumero
4102329
Toimittajan tuotenumero
V22125
Tukkuerä
210
Malli / Tyyppi:
Peilillä ja sisäpuolen peilillä
Leveys:
500 mm
Syvyys:
190 mm
Ovien lukumäärä (yhteensä):
2
Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava:
1
Ovien lukumäärä, oikealle aukeava:
1
Kääntöovien lukumäärä:
0
Liukuovien lukumäärä:
0
Rungon väri:
valkoinen
Vetolaatikoiden määrä:
0
Avoimien lokeroiden lukumäärä:
0
Runkomateriaali:
teräs
Etuosan materiaal:
lasi
Etupuolen väri:
valkoinen
Uppoasennus:
ei
Korostus-/lisäys-/kontrastiväri:
ei
Korkeus:
700 mm
Kahvoilla:
ei
Pehmeästi sulkeutuva toiminto:
kyllä
Push-to-open toiminnolla:
ei
Turvalukolla:
ei
Hyllyllä:
kyllä
Ylävalaistuksella:
ei
Alasvalaistuksella:
ei
Etuvalaistuksella:
kyllä
Sisävalo:
ei
Seinävalaistuksella:
ei
Valaistuksen tyyppi:
LED
Peililämmityksellä:
ei
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tyylikäs kotimainen valaisinpeilikaappimalli, jossa on kaksipuoleiset peiliovet. Peilin alareuna ulottuu kaapin alapuolelle, joten erillisiä vetimiä ei tarvita oven avaukseen. Klarassa on LED-moduulilla varustettu linjakas valolippa. Kaapissa on hidastetut saranat, joiden säätö useampaan suuntaan on helppoa. Kaapin sisällä kaksi siirrettävää hyllyä koko kaapin leveydeltä ja kaksiosainen pistorasia kaapin sisällä oikealla tai vasemmalla puolella. Saatavilla kolme eri leveys- ja kaksi eri värivaihtoehtoa.
POLARIA -tuote
Tutustu POLARIA-sarjaan


