POLARIA - KLARA 600 OIKEA - Valaisinpeilikaappi

Polaria Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Peilillä ja sisäpuolen peilillä

  • Leveys - 600 mm

  • Syvyys - 190 mm

  • Ovien lukumäärä (yhteensä) - 2

  • Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417292600636

Sähkönumero

4102340

Toimittajan tuotenumero

V22180

Tukkuerä

210

Malli / Tyyppi:

Peilillä ja sisäpuolen peilillä

Leveys:

600 mm

Syvyys:

190 mm

Ovien lukumäärä (yhteensä):

2

Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava:

1

Ovien lukumäärä, oikealle aukeava:

1

Kääntöovien lukumäärä:

0

Liukuovien lukumäärä:

0

Rungon väri:

valkoinen

Vetolaatikoiden määrä:

0

Avoimien lokeroiden lukumäärä:

0

Runkomateriaali:

teräs

Etuosan materiaal:

lasi

Etupuolen väri:

valkoinen

Uppoasennus:

ei

Korostus-/lisäys-/kontrastiväri:

ei

Korkeus:

700 mm

Kahvoilla:

ei

Pehmeästi sulkeutuva toiminto:

kyllä

Push-to-open toiminnolla:

ei

Turvalukolla:

ei

Hyllyllä:

kyllä

Ylävalaistuksella:

ei

Alasvalaistuksella:

ei

Etuvalaistuksella:

kyllä

Sisävalo:

ei

Seinävalaistuksella:

ei

Valaistuksen tyyppi:

LED

Peililämmityksellä:

ei

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

VALAISINPEILIKAAPPI KLARA 600 OIKEA

Tyylikäs kotimainen valaisinpeilikaappimalli, jossa on kaksipuoleiset peiliovet. Peilin alareuna ulottuu kaapin alapuolelle, joten erillisiä vetimiä ei tarvita oven avaukseen. Klarassa on LED-moduulilla varustettu linjakas valolippa. Kaapissa on hidastetut saranat, joiden säätö useampaan suuntaan on helppoa. Kaapin sisällä kaksi siirrettävää hyllyä koko kaapin leveydeltä ja kaksiosainen pistorasia kaapin sisällä oikealla tai vasemmalla puolella. Saatavilla kolme eri leveys- ja kaksi eri värivaihtoehtoa.

POLARIA -tuote

Tutustu POLARIA-sarjaan