POLARIA - Valaisinpeilikaapin peili - VPK 550 peili

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Materiaali - lasi
Pituus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417292099225
Sähkönumero
4108692
Toimittajan tuotenumero
V9032
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Materiaali:
lasi
Pituus:
500 mm
Leveys:
270 mm
Varaosapeili
POLARIA -tuote
Tutustu POLARIA-sarjaan


