POLARIA - Seinävalaisin sisä - Valaisin Lumena PR 500 oik

Polaria Oy
KopioiKopioi
POLARIA - Seinävalaisin sisä - Valaisin Lumena PR 500 oik

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Ilman peiliä

  • Kääntöovien lukumäärä - 0

  • Liukuovien lukumäärä - 0

  • Rungon väri - valkoinen

  • Vetolaatikoiden määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417292505092

Sähkönumero

4102307

Toimittajan tuotenumero

V9772

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Ilman peiliä

Kääntöovien lukumäärä:

0

Liukuovien lukumäärä:

0

Rungon väri:

valkoinen

Vetolaatikoiden määrä:

0

Avoimien lokeroiden lukumäärä:

0

Runkomateriaali:

teräs

Etuosan materiaal:

muu

Etupuolen väri:

valkoinen

Uppoasennus:

ei

Korostus-/lisäys-/kontrastiväri:

ei

Valaistuksen tyyppi:

LED

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Värintoistoindeksi:

80-89

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisin Lumena PR 500 oik. Kaksiosainen pistorasia valaisimen päädyssä.IP44, 4000K.

Erillinen valaisin esim. peilin tai Redos-kaapin yläpuolelle. IP44-kotelointiluokka. Kaksiosaisella pistorasialla. IP44-kotelointiluokka. Pistorasia valaisimen päädyssä.

POLARIA -tuote

Tutustu POLARIA-sarjaan