POLARIA - Sulakekotelo - VARASULAKEKAAPPI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Korkeus - 400 mm
Leveys - 330 mm
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Syvyys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417292601855
Sähkönumero
3001100
Toimittajan tuotenumero
V3015
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Korkeus:
400 mm
Leveys:
330 mm
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Syvyys:
130 mm
VARASULAKEKAAPPI


