Etusivu

POLARIA - Valaisinpeilikaapin peili - VPK 700 peili

Polaria Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - hopea

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Materiaali - lasi

  • Pituus - 606 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417292099249

Sähkönumero

4108694

Toimittajan tuotenumero

V9034

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

hopea

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Materiaali:

lasi

Pituus:

606 mm

Leveys:

307 mm

Peilikaapin peili

Varaosapeili