Etusivu

POLARIA - Valaisinpeilikaappi - Lumena LED 400 VAS VVS

Polaria Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Peilillä ja sisäpuolen peilillä

  • Leveys - 400 mm

  • Syvyys - 175 mm

  • Ovien lukumäärä (yhteensä) - 1

  • Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417292022032

Sähkönumero

4102253

Toimittajan tuotenumero

V21050

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Peilillä ja sisäpuolen peilillä

Leveys:

400 mm

Syvyys:

175 mm

Ovien lukumäärä (yhteensä):

1

Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava:

0

Ovien lukumäärä, oikealle aukeava:

1

Kääntöovien lukumäärä:

0

Liukuovien lukumäärä:

0

Rungon väri:

valkoinen

Vetolaatikoiden määrä:

0

Avoimien lokeroiden lukumäärä:

0

Runkomateriaali:

teräs

Etuosan materiaal:

lasi

Etupuolen väri:

valkoinen

Uppoasennus:

ei

Korostus-/lisäys-/kontrastiväri:

ei

Korkeus:

700 mm

Kahvoilla:

kyllä

Kahvojen malli:

kahva

Pehmeästi sulkeutuva toiminto:

ei

Push-to-open toiminnolla:

ei

Turvalukolla:

ei

Hyllyllä:

kyllä

Ylävalaistuksella:

kyllä

Alasvalaistuksella:

ei

Etuvalaistuksella:

kyllä

Sisävalo:

ei

Seinävalaistuksella:

ei

Valaistuksen tyyppi:

LED

Peililämmityksellä:

ei

Pistorasioiden määrä:

2

Sisältää lampun:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisinpeilikaappi Lumena LED 400 VAS VVS

Vedenkestävä kotimainen valaisinpeilikaappi LED-valolla ja pistorasialla. Kaapin sisällä on hyvin säilytystilaa kylpyhuoneen pienille tavaroille. Kaksipuolisten peilien ansiosta pystyt peilaamaan itseäsi helposti kaikista suunnista. Peilin kätisyys aina oikea, eikä sitä voi muuttaa.