POLARIA - Valaisinpeilikaappi - NORA 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Peilillä ja sisäpuolen peilillä
Leveys - 500 mm
Syvyys - 180 mm
Ovien lukumäärä (yhteensä) - 2
Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417292602111
Sähkönumero
4125939
Toimittajan tuotenumero
V23125
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Peilillä ja sisäpuolen peilillä
Leveys:
500 mm
Syvyys:
180 mm
Ovien lukumäärä (yhteensä):
2
Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava:
1
Ovien lukumäärä, oikealle aukeava:
1
Kääntöovien lukumäärä:
0
Liukuovien lukumäärä:
0
Rungon väri:
valkoinen
Vetolaatikoiden määrä:
0
Runkomateriaali:
teräs
Etuosan materiaal:
lasi
Etupuolen väri:
muu
Uppoasennus:
ei
Korostus-/lisäys-/kontrastiväri:
ei
Korkeus:
700 mm
Kahvoilla:
kyllä
Kahvojen malli:
kahva
Pehmeästi sulkeutuva toiminto:
ei
Käännettävä ovi:
ei
Push-to-open toiminnolla:
ei
Turvalukolla:
ei
Hyllyllä:
kyllä
Ylävalaistuksella:
ei
Alasvalaistuksella:
kyllä
Etuvalaistuksella:
ei
Sisävalo:
ei
Seinävalaistuksella:
ei
Valaistuksen tyyppi:
LED
Pistorasioiden määrä:
2
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44


