POLARIA - Valaisinpeilikaappi - NORA 600 VVS

Polaria Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

620 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Peilillä ja sisäpuolen peilillä

  • Leveys - 620 mm

  • Syvyys - 180 mm

  • Ovien lukumäärä (yhteensä) - 2

  • Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417292602227

Sähkönumero

4125946

Toimittajan tuotenumero

V23180

Tukkuerä

7

Malli / Tyyppi:

Peilillä ja sisäpuolen peilillä

Leveys:

620 mm

Syvyys:

180 mm

Ovien lukumäärä (yhteensä):

2

Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava:

1

Ovien lukumäärä, oikealle aukeava:

1

Kääntöovien lukumäärä:

0

Liukuovien lukumäärä:

0

Rungon väri:

valkoinen

Vetolaatikoiden määrä:

0

Runkomateriaali:

teräs

Etuosan materiaal:

lasi

Etupuolen väri:

muu

Uppoasennus:

ei

Korostus-/lisäys-/kontrastiväri:

ei

Korkeus:

700 mm

Kahvoilla:

kyllä

Kahvojen malli:

kahva

Pehmeästi sulkeutuva toiminto:

ei

Käännettävä ovi:

ei

Push-to-open toiminnolla:

ei

Turvalukolla:

ei

Hyllyllä:

kyllä

Ylävalaistuksella:

ei

Alasvalaistuksella:

ei

Etuvalaistuksella:

kyllä

Sisävalo:

ei

Seinävalaistuksella:

ei

Valaistuksen tyyppi:

LED

Peililämmityksellä:

ei

Pistorasioiden määrä:

2

Sisältää lampun:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

VALAISINPEILIKAAPPI NORA 600 VVS

Polarian kotimainen peilikaappi on kestävä valinta, joka ei roiskevettä pelkää, sillä jauhemaalattu teräs kestää erinomaisesti kosteat olosuhteet. Kaksipuoleisten peiliovien takana on hyvin säilytystilaa. Kaapissa kuluttujan itse vaihdettava valonlähde.