POWERANT - Ohjausyksikkö - Pörssisähkökytkin 63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429830161714
Sähkönumero
2804800
Toimittajan tuotenumero
SWITCH-63A
Tukkuerä
1
Pörssisähkön hinnan mukaan ohjautuva kolmivaiheinen DIN-kiskoasennettava kytkinlaite, 400 V, 63 A
Powerant Pörssisähkökytkin 63A ohjaa kolmivaiheisen sähkölaitteen tai muun kuorman toimintaa automaattisesti pörssisähkön hinnan perusteella. Sovelluksessa voit määrittää vuorokauden edullisimmat käyttötunnit tai hintarajan, jonka perusteella kuorma kytketään päälle ja pois. DIN-kiskoon asennettava laite soveltuu enintään 63 ampeerin kolmivaiheisten kuormien ohjaamiseen 400 voltin sähköjärjestelmässä. Laite yhdistetään kodin Wi-Fi-verkkoon, ja sen asetuksia sekä toimintaa hallitaan maksuttomalla Powerant-sovelluksella.
Powerant Pörssisähkökytkin 63A ohjaa kolmivaiheisen sähkölaitteen tai muun kuorman toimintaa automaattisesti pörssisähkön hinnan perusteella. Sovelluksessa voit määrittää vuorokauden edullisimmat käyttötunnit tai hintarajan, jonka perusteella kuorma kytketään päälle ja pois. DIN-kiskoon asennettava laite soveltuu enintään 63 ampeerin kolmivaiheisten kuormien ohjaamiseen 400 voltin sähköjärjestelmässä. Laite yhdistetään kodin Wi-Fi-verkkoon, ja sen asetuksia sekä toimintaa hallitaan maksuttomalla Powerant-sovelluksella.


