POWERANT - Ohjausyksikkö - Pörssisähkörele 16A

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429830161769

Sähkönumero

2804803

Toimittajan tuotenumero

RELAY-16A

Tukkuerä

10

Pörssisähkön hinnan mukaan ohjautuva rele, 230 V, potentiaalivapaa relelähtö, 16 A

Powerant Pörssisähkörele 16A ohjaa automaatio-, lämmitys- ja LVI-järjestelmiä automaattisesti pörssisähkön hinnan perusteella. Potentiaalivapaa relelähtö mahdollistaa esimerkiksi ulkoisen kontaktorin, ohjaustulon tai muun automaatiojärjestelmän ohjaamisen ilman, että rele syöttää lähtöön omaa jännitettä. Sovelluksessa voit määrittää vuorokauden edullisimmat käyttötunnit tai asettaa hintarajan, jonka perusteella relelähtö vaihtaa tilaansa. DIN-kiskoon asennettava laite yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ja sitä hallitaan maksuttomalla Powerant-sovelluksella.