POWERTEX - Kuormaliina - Pikalukkosidotavyö 0,6mx25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
600 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 600 mm
Leveys - 25 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6441557
Toimittajan tuotenumero
14.01MIN25ZZ006BK
Tukkuerä
1
Pituus:
600 mm
Leveys:
25 mm
Väri:
musta
Pikalukkosidotavyö, pituus 0,6 m ja nauhan leveys 25 mm, väri musta.Soveltuu niputukseen ja sidontaan.
POWERTEX -tuote
Tutustu POWERTEX-sarjaan


