POWERTEX - Kuormaliina - Pikalukkosidotavyö 1,0mx25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
1000 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Leveys - 25 mm
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6441558
Toimittajan tuotenumero
14.01MIN25ZZ010RD
Tukkuerä
1
Pituus:
1000 mm
Leveys:
25 mm
Väri:
punainen
Pikalukkosidotavyö, pituus 1,0 m ja nauhan leveys 25 mm, väri punainen.Soveltuu niputukseen ja sidontaan.
POWERTEX -tuote
Tutustu POWERTEX-sarjaan


