POWERTEX - Kuormaliina - Pikalukkosidotavyö 2,0mx25mm

Certex Finland Oy
KopioiKopioi
POWERTEX - Kuormaliina - Pikalukkosidotavyö 2,0mx25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5000 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6441559

Toimittajan tuotenumero

14.01MIN25ZZ020BK

Tukkuerä

1

Pituus:

2000 mm

Leveys:

25 mm

Väri:

musta

Pikalukkosidotavyö, pituus 2,0 m ja nauhan leveys 25 mm, väri punainen.Soveltuu niputukseen ja sidontaan.

POWERTEX -tuote

Tutustu POWERTEX-sarjaan