POWERTEX - Kuormaliina - Pikalukkosidotavyö 3,0mx25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Leveys - 25 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6441560
Toimittajan tuotenumero
14.01MIN25ZZ030BE
Tukkuerä
1
Pituus:
3000 mm
Leveys:
25 mm
Väri:
musta
Pikalukkosidotavyö, pituus 3,0 m ja nauhan leveys 25 mm, väri sininen.Soveltuu niputukseen ja sidontaan.
POWERTEX -tuote
Tutustu POWERTEX-sarjaan


