POWERTEX - Kuormaliina - Pikalukkosidotavyö 5,0mx25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5000 mm
Leveys - 25 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6441562
Toimittajan tuotenumero
14.01MIN25ZZ050RD
Tukkuerä
1
Pituus:
5000 mm
Leveys:
25 mm
Väri:
musta
Pikalukkosidotavyö, pituus 5,0 m ja nauhan leveys 25 mm, väri punainen.Soveltuu niputukseen ja sidontaan.

POWERTEX -tuote
Tutustu POWERTEX-sarjaan


