POWERTEX - Kuormaliina - Pikalukkosidotavyö 4,0mx25mm

Certex Finland Oy
KopioiKopioi
POWERTEX - Kuormaliina - Pikalukkosidotavyö 4,0mx25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 4000 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6441561

Toimittajan tuotenumero

14.01MIN25ZZ040GN

Tukkuerä

1

Pituus:

4000 mm

Leveys:

25 mm

Väri:

musta

Pikalukkosidotavyö, pituus 4,0 m ja nauhan leveys 25 mm, väri vihreä.Soveltuu niputukseen ja sidontaan.

POWERTEX -tuote

Tutustu POWERTEX-sarjaan