POWERTEX - Powertex talja - Alum. Ketjutalja 0,25 t 6,0 m

Certex Finland Oy
KopioiKopioi
POWERTEX - Powertex talja - Alum. Ketjutalja 0,25 t 6,0 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6441552

Toimittajan tuotenumero

16.10PACBS10025060

Tukkuerä

1

Alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt, paino on vain noin 50 %vastaavan perus viputaljan painosta. Toimii myös vetotaljana. Koukut onsuunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan.Turvasalvat. Kaksinkertaiset jarupalat.

POWERTEX PACB-S1 on erittäin pieni ja kevyt alumiininen ketjutalja. Talja on alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt, paino on vain noin 50 % vastaavan perus ketjutaljan painosta. Toimii myös vetotaljana. • Jokainen talja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa • Kompakti, kevyt rakenne alumiinikuorilla • Kestävä rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla • Ketjupyörän pinta on käsitelty kulumiselta ja korroosiolta • Varustettu kaksinkertaisilla jarrupaloilla • Varusteltu RFID-tunnisteella, joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon • Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan • Koukuissa teräksiset turvasalvat • Jokaisen nostimen mukana toimitetaan 14 kielen käyttöohjeet • Merkitty Qr-koodilla, jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla • Varaosia saatavilla • Materiaali: Kestävä rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla • Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Standardin mukaan, CE-merkintä, Standardit, CE-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, ketju, sarjanumero, käyttöopas/QR koodi • Lämpötila-alue: -10°C /+50°C. • Pintakäsittely: Valkoinen jauhemaalattu runko, sivulevykokoonpano ja koukut musta jauhemaalattu • Standardi: EN 13157, EN 818-7 • Varmuuskerroin: 4:1

POWERTEX -tuote

Tutustu POWERTEX-sarjaan