POWERTEX - Powertex talja - Alum. Viputalja 0,75 t 6,0 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6441544
Toimittajan tuotenumero
16.20PALHS10075060
Tukkuerä
1
Alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt, paino on vain noin 50 %vastaavan perus viputaljan painosta. soveltuu mm. asennustöihin. Toimiivetotaljana 250kg-750kg. Koukut on suunniteltu avautumaanylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan. Turvasalvat.
Pienikokoinen POWERTEX PALH-S1 viputalja on alumiinisen runkonsa ansoista erittäin kevyt ja helposti kannettava. POWERTEX PALH-S1 alumiininen viputalja soveltuu erinomaisesti mm. asennustöihin. Toimii myös vetotaljana. 250 kg - 750 kg taljat toimitetaan kätevällä kanto- / vyölaukulla Ominaisuudet: • Jokainen viputalja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa • Viputalja on alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt, paino on vain noin 50 % vastaavan perus viputaljan painosta. • Kestävä rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla • Ketjupyörän pinta on käsitelty kulumiselta ja korroosiolta • Varustettu kaksinkertaisilla jarrupaloilla • Varusteltu RFID-tunnisteella, joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon • Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan • Koukuissa teräksiset turvasalvat • Jokaisen nostimen mukana toimitetaan 14 kielen käyttöohjeet • Merkitty Qr-koodilla, jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla • Varaosia saatavilla • Materiaali: Kestävä rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla. Kumipäällysteinen vipukahva • Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Standardin mukaan, CE-merkintä, Standardit, CE-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, ketju, sarjanumero, käyttöopas/QR koodi • Lämpötila-alue: -10°C /+50°C • Pintakäsittely: Valkoinen jauhemaalattu runko, sivulevykokoonpano ja koukut musta jauhemaalattu • Standardi: EN 13157, EN 818-7 • Varmuuskerroin: 4:1
Pienikokoinen POWERTEX PALH-S1 viputalja on alumiinisen runkonsa ansoista erittäin kevyt ja helposti kannettava. POWERTEX PALH-S1 alumiininen viputalja soveltuu erinomaisesti mm. asennustöihin. Toimii myös vetotaljana. 250 kg - 750 kg taljat toimitetaan kätevällä kanto- / vyölaukulla Ominaisuudet: • Jokainen viputalja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa • Viputalja on alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt, paino on vain noin 50 % vastaavan perus viputaljan painosta. • Kestävä rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla • Ketjupyörän pinta on käsitelty kulumiselta ja korroosiolta • Varustettu kaksinkertaisilla jarrupaloilla • Varusteltu RFID-tunnisteella, joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon • Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan • Koukuissa teräksiset turvasalvat • Jokaisen nostimen mukana toimitetaan 14 kielen käyttöohjeet • Merkitty Qr-koodilla, jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla • Varaosia saatavilla • Materiaali: Kestävä rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla. Kumipäällysteinen vipukahva • Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Standardin mukaan, CE-merkintä, Standardit, CE-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, ketju, sarjanumero, käyttöopas/QR koodi • Lämpötila-alue: -10°C /+50°C • Pintakäsittely: Valkoinen jauhemaalattu runko, sivulevykokoonpano ja koukut musta jauhemaalattu • Standardi: EN 13157, EN 818-7 • Varmuuskerroin: 4:1
POWERTEX -tuote
Tutustu POWERTEX-sarjaan


