POWERTEX - Talja - Ketjutalja Powertex 0,25t 3,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nostokorkeus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6441523
Toimittajan tuotenumero
16.10PCBS20025030
Tukkuerä
1
Nostokorkeus:
3 m
Ketjutalja Powertex 0,25 t 3,0 m
POWERTEX PCB-S2 ketjutalja on korkealaatuinen ja kestävä talja jota on helppo käyttää ergonomisen käsiketjun avulla
POWERTEX PCB-S2 ketjutalja on korkealaatuinen ja kestävä talja jota on helppo käyttää ergonomisen käsiketjun avulla
POWERTEX -tuote
Tutustu POWERTEX-sarjaan


