POWERTEX - Talja - Ketjutalja Powertex 0,25t 6,0m

Certex Finland Oy
KopioiKopioi
POWERTEX - Talja - Ketjutalja Powertex 0,25t 6,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nostokorkeus - 6 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6441530

Toimittajan tuotenumero

16.10PCBS20025060

Tukkuerä

1

Nostokorkeus:

6 m

Ketjutalja Powertex 0,25 t 6,0 m

POWERTEX PCB-S2 ketjutalja on korkealaatuinen ja kestävä talja jota on helppo käyttää ergonomisen käsiketjun avulla

POWERTEX -tuote

Tutustu POWERTEX-sarjaan