POWERTEX - Talja - Viputalja Powertex 0,25 t 3,0m

Certex Finland Oy
KopioiKopioi
POWERTEX - Talja - Viputalja Powertex 0,25 t 3,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nostokorkeus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6441509

Toimittajan tuotenumero

16.20PLHS20025030

Tukkuerä

1

Nostokorkeus:

3 m

Viputalja Powertex 0,25 t 3,0 m

POWERTEX PLH-S2 viputalja on korkealaatuinen, kestävä ja helppokäyttöinen ergonomisen räikkävipunsa ansiosta. Kompakti ja kevytrakenteinen.

POWERTEX -tuote

Tutustu POWERTEX-sarjaan