POWERTEX - Talja - Viputalja Powertex 0,25 t 6,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nostokorkeus - 6 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6441516
Toimittajan tuotenumero
16.20PLHS20025060
Tukkuerä
1
Nostokorkeus:
6 m
Viputalja Powertex 0,25 t 6,0 m
POWERTEX PLH-S2 viputalja on korkealaatuinen, kestävä ja helppokäyttöinen ergonomisen räikkävipunsa ansiosta. Kompakti ja kevytrakenteinen.
POWERTEX PLH-S2 viputalja on korkealaatuinen, kestävä ja helppokäyttöinen ergonomisen räikkävipunsa ansiosta. Kompakti ja kevytrakenteinen.
POWERTEX -tuote
Tutustu POWERTEX-sarjaan


