POWERTEX - Talja - WLL 0,8 T, vaijeri 20M

Certex Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nostokorkeus - 20 m

  • Nostonopeus - 3...3 m/min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6441563

Toimittajan tuotenumero

16.25PAPHS10080

Tukkuerä

1

Nostokorkeus:

20 m

Nostonopeus:

3...3 m/min

POWERTEX laadukas alumiininen PAPH-S1-lompakkotalja, joka soveltuuerinomaisesti nosto- ja vetokäyttöön. PAPH-S1-lompakkotalja on alumiinisen runkonsa ansoista erittäin kevyt ja helposti liikuteltavissa.



PAPH-S1-lompakkotaljalla voidaan nostaa pitkiä nostokorkeuksia. PAPH-S1-lompakkotaljassa ei ole köysirumpua, vaan vaijeri kulkee taljan läpi. Nosto ja vetonopeus lompakkotaljalla on n. 3 m/min. Tuplakokoiset leuat avautuvat vuorotellen siten, että vaijeri pysyy aina tiukalla nostamisen / laskemisen aikana.

  • Turvallinen - Jokainen lopakkotalja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
  • Varustettu vaihdettavalla leikkaussuojatapilla, joka estää ylikuormituksen (5 varatappia sisältyy kantokahvaan/vetokahvaan)
  • Lompakkotalja on alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt
  • Kestävä rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla
  • Yläosassa on kumisuoja, joka estää likaa pääsemästä nostimeen.
  • Kantokahva helpottaa kuljetusta ja käsittelyä.
  • Vakiona 20m kelatulla teräsvaijerilla, jossa salpakoukku, saatavilla myös muita vaijeripituuksia.
  • Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
  • Koukuissa teräksiset turvasalvat
  • Lompakkotalja on valmistettu ja testattu EN 13157 mukaisesti.

POWERTEX -tuote

Tutustu POWERTEX-sarjaan